| |
|
| Artikel-Nr.: 1689-07513.DM.16050 Herst.-Nr.: 115282 EAN/GTIN: 4047322320313 |
| | |
|
| | |
| Kompaktzylinder ACP doppeltwirkend, Kolben- 16, Hub 5. . . Kompaktzylinder ACP, doppeltwirkend, Magnet, Kolben- 16, Hub 50, Anschluss M5x0,8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C, 13. DM. 16050, 115282, RIEGLER, Kompaktzylinder ACP doppeltwirkend, Kolben- 16, Hub 50, M5x0,8 Weitere Informationen: | | Herstellerartikelgruppe: | AirSentials | Typ: | Zylinder und Steuerventile _AirSentials | Ausfuehrung: | Pneumatikzylinder _AirSentials | Weitere Ausfuehrung: | Kompaktzylinder _AirSentials |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 39,18* | € 51,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 40,07* | € 51,86* | | | | Lager 1689 | | | | | | € 3,19* | ab € 48,43* | € 62,34* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 47,26* | € 73,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1689 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1689 | | Versand: Lager 1689 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 3,19* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|