Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Kolben-Ø 100, Hub 60, G 3/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322318822
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     12.DMI.100060
EAN/GTIN:
     4047322318822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Kurzhubzylinder
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Kurzhubzylinder »ACQ« doppeltwirkend, Magnet, IG, Kolben-Ø 100, Hub 60, Anschluss G 3/8, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Speziell für Anwendung bei beengten Platzverhältnissen. Ausführung mit Magnetkolben. Kurzhubzylinder in zwei verschiedenen Ausführungen: Serie »ACQ«, doppeltwirkend, Ø 12 – 100 Serie »ASQ«, einfachwirkend, Ø 12 - 63 Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Rohr:
Aluminium
Kolbenstange:
Stahl, hartverchromt
Kolbenstangen IG:
M20x2,5
Kolben:
Aluminium
Arbeitsdruck min.:
1 bar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 126,61*
€ 150,63*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 126,30*
€ 151,33*
3 Tage
2
€ 8,50*
ab € 145,42*
€ 173,00*
€ 4,90*
ab € 146,07*
€ 174,65*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 157,96*
€ 187,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,37*
€ 222,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,92*
€ 197,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,96*
€ 187,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
437.519
ab € 9,78*
Zubehör
Riegler
437.509
ab € 5,00*
Zubehör
Riegler
437.529
ab € 11,13*
Zubehör
Riegler
235.103
ab € 10,90*
Zubehör
Riegler
235.100-1
ab € 7,82*
Zubehör
Riegler
235.100
ab € 7,87*
Zubehör
Riegler
235.102
ab € 12,29*
Zubehör
Riegler
235.104
ab € 12,33*
Zubehör
Riegler
235.105
ab € 10,92*
Zubehör
Riegler
235.101
ab € 5,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.