| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322312578 Herst.-Nr.: 10.DMD.50025 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Normzylinder »SE« ISO 15552, doppeltwirk. Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 25, Anschluss G 1/4, Arbeitsdr. 1-10 bar, Temp. -20°C bis 70°C. Diese Zylinder werden aufgrund der robusten Bauart und des sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt, sowie mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter erfolgt in T-Nuten, welche auf 3 Seiten des Gehäuses angebracht sind. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 70 °C | Temperaturbereich min.: | -20 °C | Rohr: | Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten | Kolbenstange: | Stahl, hartverchromt | Kolben: | Aluminium | Kolbendichtung: | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) | Kolbenstangendichtung: | TPU (Thermoplastisches Polyurethan) | Arbeitsdruck min.: | 1 bar | Kolbenstangen AG: | M16x1,5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 57,35* | € 73,42* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 70,06* | € 105,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|