Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, kurzer Hebel, NC, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322311342
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     515.2001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Fingerventil
Fußschalterventil
Fußventil
3/2-Wegeventil, manuell betätigt, »M3«, kurzer Hebel, NC, monostabil, G 1/4, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -20 °C bis 70 °C. 3/2-Wegeventile - handbetätigt, für Schalttafelaufbau -
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
70 °C
Temperaturbereich min.:
-20 °C
Durchflusswertmessung:
bei P<subscript>1</subscript> = 8 bar, P<subscript>2 </subscript>= 6 bar und Druckabfall Δ<subscript>p</subscript> = 1 bar
Funktion:
3/2 NC
Betätigung:
monostabil
Symbol:
3
Ventilkörper:
Aluminiumlegierung
Hebel/Schalterfarbe:
schwarz
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 23,43*
€ 28,94*
3 Tage
4
1
€ 8,50*
ab € 23,71*
€ 30,36*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 32,91*
Lager 214
4
1
€ 4,30*
ab € 27,15*
€ 34,61*
4 Tage
4
1
€ 6,80*
ab € 28,51*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.