Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder TP doppeltwirk., Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 50, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322288576
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     8.DM.25050
EAN/GTIN:
     4047322288576
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzylinder TP (ISO 6432) doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 25, Hub 50, G 1/8, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°C. Preiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben. Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.6 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolbendichtung:
PU
Kolbenstangendichtung:
PU
Kolbenstangen AG:
M10x1,25
Aufbau:
Verbindung: Alu-Rohr / Endkappen gebördelt
Deckel:
Technopolymer
Führungsbuchse:
Technopolymer
Weitere Suchbegriffe: Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, hydraulikzylinder, Zylinder, rund, leichte Ausführung, nach ISO 6432, Pneumatikzylinder, ISO 6432-Zylinder, Rundzylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 22,07*
€ 29,28*
1
€ 4,90*
ab € 22,97*
€ 31,51*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 31,70*
8 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 31,93*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 25,18*
€ 33,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,49*
Zubehör
Riegler
435.03-M
ab € 3,08*
Zubehör
Riegler
453.111
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
453.108
ab € 2,28*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,89*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,12*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,46*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,57*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,59*
Zubehör
Riegler
436.33-M
ab € 0,98*
Zubehör
Riegler
435.53-M
ab € 1,02*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,05*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,77*
Zubehör
Riegler
453.114
ab € 13,99*
Zubehör
Riegler
453.117
ab € 3,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.