Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundzylinder TP doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 100, M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322288415
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     8.DM.16100
EAN/GTIN:
     4047322288415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Rundzylinder
Hydraulikrundzylinder
Rundzylinder Hydraulik
Hydraulikzylinder
Rundzylinder TP (ISO 6432) doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 16, Hub 100, M5, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°C. Preiswerte Standardausführung mit Aluminium-Rohr und Magnetkolben. Für gefilterte (50 µm) und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.6 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Alu-Legierung, eloxiert
Kolbenstange:
Edelstahl 1.4301
Kolbendichtung:
PU
Kolbenstangendichtung:
PU
Kolbenstangen AG:
M6
Aufbau:
Verbindung: Alu-Rohr / Endkappen gebördelt
Deckel:
Technopolymer
Führungsbuchse:
Technopolymer
Weitere Suchbegriffe: Hydrozylinder, Mehrzweckzylinder, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, pneumatik rundzylinder doppelwirkend, hydraulikzylinder, Zylinder, rund, leichte Ausführung, nach ISO 6432, Pneumatikzylinder, ISO 6432-Zylinder, Rundzylinder
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 20,58*
€ 27,75*
1
€ 4,90*
ab € 21,50*
€ 29,39*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,54*
€ 29,54*
7 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,29*
€ 30,06*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 23,57*
€ 30,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,94*
€ 32,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM6
ab € 14,13*
Zubehör
Riegler
435.02-M
ab € 2,32*
Zubehör
Riegler
453.110
ab € 2,12*
Zubehör
Riegler
453.107
ab € 2,19*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M6
ab € 1,62*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M6
ab € 8,51*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
436.31-M
ab € 0,60*
Zubehör
Riegler
435.52-M
ab € 0,71*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,10*
Zubehör
Riegler
235.04-M-1
ab € 18,78*
Zubehör
Riegler
453.113
ab € 12,56*
Zubehör
Riegler
453.116
ab € 3,14*
Zubehör
Riegler
435.168-M
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.