Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktzylinder LINER, doppeltwirk., AG, Kol.-Ø 32, Hub 25, G 1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322283090
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     7.DMA.32025
EAN/GTIN:
     4047322283090
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
Compact Cylinder
Kompaktzylinder LINER, ISO 21287, doppeltwir., AG, Magnet, Kolben-Ø 32, Hub 25, G1/8, Arbeitsdr. max. 10 bar, Temp. -10°C bis 60°C. Neue Baureihe nach ISO 21287 in besonders kurz bauender, platzsparender Ausführung. In der angebotenen Standardausführung mit Magnetkolben. Kolbenstange wahlweise mit Innen- und Außengewinde. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.6 bar
Temperaturbereich max.:
60 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit T-Nuten, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolben:
POM
Kolbenstangen AG:
M10x1,25
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, hydraulikzylinder, riegler kompaktzylinder, Zylinder, Kompakt nach ISO 21287, Pneumatikzylinder, Compactzylinder ISO 21287, ISO 21287-Zylinder, Kompaktzylinder ISO 21287
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 37,60*
€ 48,48*
1
€ 4,90*
ab € 39,25*
€ 52,16*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,60*
€ 52,67*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 42,74*
€ 55,37*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 55,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,37*
€ 65,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AKM10X125
ab € 19,39*
Zubehör
Riegler
437.04-M
ab € 7,22*
Zubehör
Riegler
437.14-M
ab € 4,15*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M10X125
ab € 2,88*
Zubehör
Riegler
453.066
ab € 6,72*
Zubehör
Riegler
437.23-M
ab € 11,61*
Zubehör
Riegler
453.076
ab € 10,14*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M10X125
ab € 11,49*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,11*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,47*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,10*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,63*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,63*
Zubehör
Riegler
436.33-M
ab € 0,99*
Zubehör
Riegler
235.03-M-1
ab € 13,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.