Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerade Steckverb. »click-clock« Stecknippel red. 12 mm, Schl.10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322272209
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     757.1210
EAN/GTIN:
     4047322272209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Gerade Steckverbindung, Stecknippel red. 12 mm, »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, Arbeitsdr. max. 16 bar, Messing vern.. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt. Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:
  • wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
  • verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
  • geeignet für den Vakuumbetrieb
  • Weitere Informationen:
    Betriebstemperatur min.:
    -20 °C
    Betriebstemperatur max.:
    80 °C
    Serie:
    click-clock
    Lösering:
    Hostaform
    Spannring:
    Edelstahl
    Stecknippel:
    12 mm
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    8 Tage
    nicht lagernd
    50
    € 4,90*
    ab € 1,40*
    € 1,75*
    3 Tage
    9
    1
    € 6,80*
    ab € 1,38*
    € 2,11*
    Lager 214
    9
    1
    € 4,30*
    ab € 1,38*
    € 2,14*
    6 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,95*
    ab € 1,46*
    € 2,21*
    2 Tage
    9
    1
    € 8,50*
    ab € 1,49*
    € 2,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 214
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,84*
    € 2,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,79*
    € 2,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,74*
    € 2,07
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,38*
    € 1,64
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 214
    Versand: Lager 214
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,30*
    ab € 115,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Riegler
    LW3-10
    ab € 1,70*
    Zubehör
    Riegler
    LW4-14
    ab € 1,73*
    Zubehör
    Riegler
    91.010
    ab € 0,21*
    Zubehör
    Riegler
    769.010
    ab € 0,64*
    Zubehör
    Riegler
    758.010
    ab € 0,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.