| |
|
| Artikel-Nr.: C7097-108787 Herst.-Nr.: 769.010 EAN/GTIN: 4047322385039 |
| | |
|
| | |
| Stecknippel »click-clock«, für Schlauch-Außen-Ø 10, Arbeitsdruck -0,99 bis 16 bar, Betriebstemp. -20 °C bis 80 °C, Messing vern. Die Weiterentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind: - wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb
Nur für den Einsatz in Kombination mit Schnellsteckverbindungen der Serie »click-clock« empfohlen.Die Eignungsprüfung für den Einsatz mit anderen Serien obliegt dem Anwender. Weitere Informationen: | | Serie: | click-clock | Arbeitsdruck min.: | -0,99 bar | Arbeitsdruck max.: | 16 bar | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 80 °C | Material: | Messing vernickelt | Medium: | Druckluft | Anwendungsbereich: | Druckluftanlagen, Vakuum | für Schlauch-Außen-Ø: | 10 mm | L1: | 45,0 mm | Ursprungsland: | IT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stecknippel druckluft, Schnellsteckverbindungen Serie »click-clock«, Schnellsteckverbinder, Schnellsteckverbindungen, Stecknippel, click clock |
| | |
| |