Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322211383 Herst.-Nr.: V 516 EAN/GTIN: 4047322211383 |
| | |
|
| | |
| Einstellbare Winkel-Verschraubung, Dichtkegel, 360° drehbar, Mutter M26x1,5 i., Rohr-Außen-Ø 18 mm, PN max. 315 bar, Stahl verz.. Weitere Informationen: | | Rohr-Außen-Ø: | 18 mm | Mutter-Innengewinde: | M26x1,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Schneidringrohrverschraubungen, Fittings aus Stahl, Klemmringverschraubungen (Stahl), Klemmringverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen, Winkel-Verschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 7,89* | € 9,96* | | | | Lager 214 | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,99* | € 10,94* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 8,50* | € 11,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 8,50* | € 11,59* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,57* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|