Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322207195 Herst.-Nr.: 115.31 EAN/GTIN: 4047322207195 |
| | |
|
| | |
| RIEGLER Repair Stick Kupfer, Epoxydharz gefüllt mit Kupfer, Temperaturbeständigkeit -50°C bis 120°C, 57 g. Die unkomplizierte Lösung für alle kleineren Reparatur- und Wartungsarbeiten. abschneiden - verkneten - verarbeiten - bearbeiten - fertig Unsere Repair Sticks auf Epoxydharzbasis sind beständig gegen Alkohol, Ester, Salzwasser, Öle, die meisten Laugen und verdünnten Säuren. Das ausgehärtete Material lässt sich mechanisch bearbeiten (bohren, fräsen, feilen) und ohne Vorbehandlung lackieren. Voraussetzung für eine einwandfreie Haftung am Werkstück ist eine saubere und trockene, eventuell aufgeraute (sandgestrahlte) Oberfläche. Weitere Informationen: | | Temperaturbeständigkeit min.: | -50 °C | Temperaturbeständigkeit max.: | 120 °C | Gebindegröße: | 57 g |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,15* | € 6,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,89* | € 6,86* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,73* | € 7,89* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,16* | € 8,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 6,33* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|