Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-474096 Herst.-Nr.: 114584 EAN/GTIN: 4047322207195 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen. 115.31, 114584, Repair Stick Kupfer 57 g Temperaturbest. -50°C bis +120°C kupferfarben Epoxydharz gefüllt mit Kupfer Repair Stick Kupfer, Epoxydharz gefüllt mit Kupfer, Temperaturbeständigkeit -50°C bis 120°C, 57g Für sehr schnelle (3 Minuten) Reparaturen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten auch auffeuchten und nassen Flächen wie Rohre, Rohrbögen, Fittings, Flansche, Kupferbleche, Tanks, Gefrier- und Klimaanlagen und als Reparaturmasse für die Installation und das Handwerk. , Fabrikat: Riegler Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 60 GRAMM | Temperaturbeständigkeit min.: | -50 °C | Temperaturbeständigkeit max.: | 120 °C | Gebindegröße: | 57 g | BAA001001: | RIEGLER | BAA002001: | 115.31 | BAA059001: | 114584 | BAA271001: | 4047322207195 | BAA316001: | <p>Repair Stick Kupfer, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g</p> |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Repair Stick, REPAIR |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,16* | € 6,48* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,90* | € 6,89* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,74* | € 7,92* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,18* | € 8,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 6,36* | € 8,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|