Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, 0,5-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322169301
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VR 24
EAN/GTIN:
     4047322169301
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 80 °C, Regelbereich 0,5 - 16 bar. Vordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Serie:
variobloc
Membrane:
NBR
Regelbereich min.:
0.5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Druckabfall Δ<sub>p</sub> = 1 bar
Federhaube:
POM
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Weitere Suchbegriffe: druckregelventil riegler r1/4, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
1
€ 8,50*
ab € 29,33*
€ 38,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 29,71*
€ 38,31*
1
€ 4,90*
ab € 29,58*
€ 39,42*
3 Tage
134
1
€ 6,80*
ab € 30,72*
€ 39,63*
Lager 214
134
1
€ 4,30*
ab € 33,62*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
FU 7016
ab € 22,84*
Ähnlich
Riegler
R 11 - 16
ab € 23,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.