Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, 0,5-16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-100636
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     VR 24
EAN/GTIN:
     4047322169301
Technische Dokumentation
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Hydraulik Manometer
Druckregler »variobloc«, inkl. Manometer, BG 1, G 1/4, PE max. 25 bar, Med.-Umgebungstemp. max. 80 °C, Regelbereich 0,5 - 16 barVordruckunabhängiger, rücksteuerbarer Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung. Die Druckeinstellung kann durch Eindrücken des Handrads arretiert werden. Bewährte Serie in modernem Industriedesign, die sich durch einfaches Handling, bequeme Verblockungsmöglichkeit durch neuartige Verbindungsmodule und hervorragende Durchflusswerte auszeichnet.
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4
BG:
1
Eingangsdruck max.:
25 bar
Gehäuse:
Zink-Druckguss
Dichtmaterial:
NBR
Membrane:
NBR
Mediumstemperatur max.:
80 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Federhaube:
POM
Durchfluss:
2000 l/min
Regelbereich min.:
0,5 bar
Regelbereich max.:
16 bar
Manometeranzeige min.:
0 bar
Manometeranzeige max.:
16 bar
A:
48,0 mm
B:
98,0 mm
C:
26,0 mm
Serie:
variobloc
Durchflusswertmessung:
bei P<sub>1</sub> = 10 bar, P<sub>2</sub> = 6 bar und Drucka
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: druckregelventil riegler r1/4, riegler druckluftregler, druckluftregler, Druckminderer, Feindruckregler, Variobloc-Wartungsgeräte, Wartungsgeräte, Druckregler mit Manometer, Druckminderer mit Manometer, Druckregler inklusive Manometer, Druckminderer inklusive Manometer, Druckregler inkl. Manometer, Druckminderer inkl. Manometer, variobloc
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Riegler
FU 7016
ab € 22,88*
Ähnlich
Riegler
R 11 - 16
ab € 23,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.