Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,5W,NBR,G3/8,PN0,2-12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322159296
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1365 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-Magnetventil, Messing, NC, vorgesteuert, 24 V DC, Mediumstemperatur -10 °C bis 90 °C, NBR, G 3/8, PN 0,2 - 12 bar. Preiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Innenteile:
Edelstahl
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Ventilsitz:
Messing
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
133
1
€ 8,50*
ab € 33,77*
€ 43,48*
11 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 50,20*
1
€ 4,90*
ab € 37,94*
€ 50,30*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,77*
€ 50,73*
Lager 214
140
1
€ 4,30*
ab € 41,76*
€ 53,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.