Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2/2-MV,MS,NC,vorge.,24V DC,8W,FKM,G3/8,PN0,1-10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322159180
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     MV 1361 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
2/2-Wege-MV, MS, NC, vorgesteuert, 24V DC, 8W, Mediumstemp. -10°C bis 140°C, FKM, G 3/8, PN 0,1 - 10bar. Preiswerte Baureihe in den Ausführungen - direktgesteuert - zwangsgesteuert - vorgesteuert Für alle Anwendungen mit Druckluft, neutralen Gasen und dünnflüssigen, neutralen Medien.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing
Mediumstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur min.:
-10 °C
Umgebungstemperatur max.:
80 °C
Innenteile:
Edelstahl
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Schutzart:
IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose)
Ventilsitz:
Messing
Elektrischer Anschluss:
für Gerätesteckdose PG 9/PG 11, nach ISO 4400
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
28
1
€ 8,50*
ab € 37,57*
€ 48,51*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 44,28*
€ 55,69*
1
€ 4,90*
ab € 43,00*
€ 56,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,38*
€ 56,57*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 46,26*
€ 59,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,35*
€ 70,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.