Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glyzerinmano., CrNi-Stahl, G 1/4 hinten zentr., 0 - 25,0 bar, Ø63


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322119122
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     809-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Glyzerinmano., CrNi-Stahl-Gehäuse, Einfachskala bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl. 1,6, Messber. 0 - 25,0 bar, Ø 63. Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung. Für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
CrNi-Stahl, blank
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Anschlusslage:
hinten, zentrisch
Güteklasse:
1.6
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Sichtscheibe:
Kunststoff, glasklar
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
25
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Bördelring:
CrNi-Stahl, glänzend (Dreikantfrontpartie)
Weitere Suchbegriffe: Manometer, riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Arbeitsmanometer, Druckluftmanometer, Manometer mit Glycerinfüllung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 18,02*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,95*
€ 19,27*
3 Tage
108
1
€ 6,80*
ab € 14,44*
€ 19,94*
1
€ 4,90*
ab € 15,45*
€ 21,96*
Lager 214
108
1
€ 4,30*
ab € 18,66*
€ 25,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,98*
Zubehör
Riegler
25.63.26
ab € 5,25*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,97*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,83*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,00*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 1,93*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,10*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.