Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

809-C, Riegler Glyzerinmanometer G 1/4 rückseitig, 63 mm, 0-25 bar, Gehäuse Edel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260I-482125
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     102151
EAN/GTIN:
     4047322119122
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Manometer
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

809-C, 102151, Glyzerinmanometer G 1/4 rückseitig, 63 mm, 0-25 bar, Gehäuse Edelstahl, Klasse 1,6, Einfachskala in bar/ Skaleneinteil.: 1,

Glyzerinmano., CrNi-Stahl-Gehäuse, Einfachskala bar, Anschluss hinten zentrisch, G 1/4, Gütekl.1,6, Messber. 0 - 25,0 bar, Ø 63

Rohrfedermanometer mit Glyzerinfüllung.

FürMessstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

, Fabrikat: Riegler
Weitere Informationen:
GEWICHT:
212 GRAMM
Anschluss:
G 1/4
Anschlusslage:
hinten, zentrisch
Durchmesser:
63 mm
Typ:
213.53
Güteklasse:
1,6
Mediumstemperatur max.:
60 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
60 °C
Sichtscheibe:
Kunststoff, glasklar
Gehäuse:
CrNi-Stahl, blank
Messglied:
Kupferlegierung
Zeigerwerk:
Kupferlegierung
Bördelring:
CrNi-Stahl, glänzend (Dreikantfrontpartie)
Messbereich min. bar:
0
Messbereich max. bar:
25
Skalenteilungswert im bar-Bereich:
1 bar
Untere / Obere Messbereichsgrenze:
Überdruck
Material Prozessanschluss:
Kupferlegierung
BAA001001:
RIEGLER
BAA002001:
809-C
BAA059001:
102151
BAA271001:
4047322119122
BAA316001:
<p>Glyzerinmano., CrNi-Stahl, G 1/4 hinten zentr., 0 - 25,0
Weitere Suchbegriffe: Manometer, riegler manometer g1/4, druck messgerät, riegler druckanzeige, Glyzerinmanometer, GLYZERINMANOMETER
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 14,02*
€ 18,13*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,88*
€ 19,24*
2 Tage
96
1
€ 6,80*
ab € 14,44*
€ 19,79*
1
€ 4,90*
ab € 15,39*
€ 21,71*
2 Tage
94
1
€ 8,50*
ab € 17,02*
€ 22,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
AS63
ab € 6,99*
Zubehör
Riegler
25.63.26
ab € 5,24*
Zubehör
Riegler
257.24
ab € 3,88*
Zubehör
Riegler
257.22
ab € 1,68*
Zubehör
Riegler
257.23
ab € 3,96*
Zubehör
Riegler
257.25
ab € 2,82*
Zubehör
Riegler
257.13
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
257.12
ab € 0,81*
Zubehör
Riegler
257.02 A
ab € 0,43*
Zubehör
Riegler
257.02
ab € 0,42*
Zubehör
Riegler
GS 31
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
GS 30
ab € 1,01*
Zubehör
Riegler
N 65
ab € 1,95*
Zubehör
Riegler
N 63
ab € 1,12*
Zubehör
Riegler
N 64
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.