Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322114271 Herst.-Nr.: 72.012-15 EAN/GTIN: 4047322114271 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Einschraubverschraubung POM, G 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 15 mm, Arbeitsdruck max. 10 bar. Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen. Alle unsere Steckverbinder aus POM haben die folgenden Zulassungen: Trinkwasser DVGW, KTW, FDA und NSF. Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren. Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien. Weitere Informationen: | | Arbeitsdruck min.: | 0 bar | Betriebstemperatur min. bei Luft: | -20 °C | Betriebstemperatur max. bei Luft: | 70 °C | Betriebstemperatur min. bei Wasser: | 1 °C | Betriebstemperatur max. bei Wasser: | 70 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, Trinkwasserschlauch, riegler winkel-einschraubverschraubung, trinkwasserschlauch, druckluftschraubverbindung riegler, Schnellsteckverbindungen »POM bzw. PP«, Schnellsteckverbinder, Einschraubverschraubungen, Schnellsteckverbindungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 20 | | € 4,90* | ab € 5,48* | € 6,84* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,56* | € 7,71* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 6,24* | € 8,65* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,04* | € 8,87* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,01* | € 9,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|