Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normzylinder, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 800, G 1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Symbolbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322094580
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     5.DMD.50800
EAN/GTIN:
     4047322094580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulikzylinder
Hydrozylinder
Mehrzweckzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder, ISO 15552, doppeltwirkend, Magnet, Kolben-Ø 50, Hub 800, G 1/4, Arbeitsdruck max. 10 bar, Temp. -10 °C bis 80 °C. Diese Zylinder werden auf Grund der robusten Bauart und des guten Preis-Leistungsverhältnisses für eine Vielzahl von Anwendungen bevorzugt eingesetzt. In der Standardausführung ist dieser Zylinder doppeltwirkend ausgelegt und mit Magnetkolben und einstellbarer Dämpfung ausgestattet. Die Befestigung der Magnetschalter kann in zwei T-Nuten auf derselben Seite des pneumatischen Anschlusses erfolgen. Die Ausführung mit Kolbendurchmesser 125 mm ist standardmäßig mit der 3-seitigen Befestigungsmöglichkeit ausgestattet. Für gefilterte und ungeölte oder geölte Druckluft geeignet. Bei Verwendung von geölter Druckluft auf kontinuierliche Ölung achten.
Weitere Informationen:
Ansprechdruck min.:
0.3 bar
Temperaturbereich max.:
80 °C
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Rohr:
Aluminium-Profilrohr mit integrierten T-Nuten, eloxiert
Kolbenstange:
Stahl C45, hartverchromt
Kolben:
POM
Kolbenstangen AG:
M16x1,5
Aufbau:
Endkappen / Profilrohr mit selbstschneidenden Schrauben
Weitere Suchbegriffe: Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, normzylinder iso 15552 riegler, iso zylinder, normzylinder iso 15552, Zylinder, Norm, Pneumatikzylinder, ISO 15552-Zylinder, ISO 6431-VDMA-Zylinder, VDMA-Zylinder (ISO 15552)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 8,50*
ab € 114,25*
€ 137,23*
€ 4,90*
ab € 122,97*
€ 147,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,00*
€ 148,34*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 149,87*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 131,29*
€ 157,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,87*
€ 178,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,35*
€ 172,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,61*
€ 155,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
455.06-M
ab € 2,49*
Zubehör
Riegler
AKM16X15
ab € 41,48*
Zubehör
Riegler
450.030-M
ab € 9,64*
Zubehör
Riegler
450.13-M
ab € 5,92*
Zubehör
Riegler
GAKAP2M16X15
ab € 8,06*
Zubehör
Riegler
453.068
ab € 10,02*
Zubehör
Riegler
437.25-M
ab € 31,74*
Zubehör
Riegler
453.078
ab € 13,71*
Zubehör
Riegler
GEKAP6M16X15
ab € 24,21*
Zubehör
Riegler
235.12-M
ab € 3,10*
Zubehör
Riegler
235.05-M
ab € 3,44*
Zubehör
Riegler
235.11-M
ab € 3,12*
Zubehör
Riegler
235.06-M-1
ab € 18,69*
Zubehör
Riegler
235.07-M-1
ab € 24,58*
Zubehör
Riegler
435.83-M
ab € 1,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.