Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 4 mm, PA 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322072922
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     32.341
EAN/GTIN:
     4047322072922
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Winkel-Einschraubstutzen, R 1/4 a., für Schlauch LW 4 mm, SW 14, Überdruck max. 10 bar, Temperaturbereich -40 °C bis 90 °C, PA 6. Schlauchverbindungsteile mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit. Chemisch beständig gegen: Aceton, Benzin, Benzol, Butan, Alkohole, Dieselkraftstoffe, Erdöl, Erdgas, Ethanol, Fruchtsäfte, Glycerin, Heizöl, Hydraulikflüssigkeiten, aliphatische Ketone, Kohlendioxyd, Kohlensäure, Motorenöle, Methanol, Propan, Flüssiggas, Schmieröle, Schmierfette, Stadtgas, Waschlauge und Wasser.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
90 °C
Temperaturbereich min.:
-40 °C
max. zulässiger Überdruck:
10 bar
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hydraulik Doppelnippel, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, hydraulik doppelnippel, einschraubstutzen winkel, Schlauchverbindungsteile »PA 6 bzw. POM«, PA-Schlauchverbindungsteile, Schlauchverbinder, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungsteile
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
564
200
€ 4,90*
ab € 0,42*
€ 0,55*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,59*
2 Tage
564
1
€ 8,50*
ab € 0,36*
€ 0,59*
Lager 214
564
1
€ 4,30*
ab € 0,37*
€ 0,64*
3 Tage
564
1
€ 6,80*
ab € 0,47*
€ 0,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.