Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, G 1 1/2, DN 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Skizzenbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214I-4047322063203
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     250.55 ES
EAN/GTIN:
     4047322063203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
Hydraulik Absperrventil
Sicherheits-Absperrblock
Muffen-Absperrventil, Edelstahl 1.4401/1.4408, Mediums- und Umgebungstemperatur max. 160 °C, G 1 1/2, DN 40, PN max. 14 bar.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Betriebstemperatur min.:
-10 °C
Betriebstemperatur max.:
180 °C
Umgebungstemperatur max.:
160 °C
Innenteile:
Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Handrad:
Aluminium
B min.:
132 mm
B max.:
142 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
€ 8,50*
ab € 124,16*
€ 147,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,05*
€ 154,25*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,81*
€ 170,65*
Lager 214
75
Frei Haus
ab € 145,95*
€ 172,11*
3 Tage
70
Frei Haus
ab € 161,16*
€ 184,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,20*
€ 197,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,87*
€ 187,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,95*
€ 173,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.