Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschlusskupplung NW 5 »connect line«, MS blank, G 1/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     214I-4047322058742
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     243.18-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Schnellverschlusskupplung NW 5 »connect line«, MS blank, G 1/8 AG, Betriebsdr. 0 - 35 bar, Mediums-/Umgebungstemp. -20°C bis 100°C. Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall. Um Verletzungen oder den Peitschenhiebeffekt zu vermeiden, empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten. Einsatzgebiete: Pneumatik, Mess-, Regel- und Steuerungstechnik, Fertigungsindustrie, Medizintechnik, Chemie-/ Pharmaindustrie, Automotive, Nahrungsmitteltechnik.
Weitere Informationen:
Gehäuse:
Messing blank
Durchflusswertmessung:
bei 6 bar und Δ<sub>p </sub>= 0,5 bar
Mediumstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur min.:
-20 °C
Umgebungstemperatur max.:
100 °C
Feder:
nichtrostender Stahl
Hülse:
Messing blank
Ventilkörper:
Messing blank
Sprengring:
nichtrostender Stahl
Verriegelungsstifte:
nichtrostender Stahl
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, schnellverschlusskupplung messing g 1/8, schnellkupplung 1/8 zoll, schnellkupplung messing, Druckluftkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Schlauchkupplungen, Schnellkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.