| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322054584 Herst.-Nr.: 230.45 V EAN/GTIN: 4047322054584 |
| | |
|
| | |
| Schnellschluss-Absperrventil, Messing verchromt, DIN 4817 DVGW anerkannt, 12 mm Rohranschluss, DN 10, PN max. 4 bar. Weitere Informationen: | | Betriebstemperatur min.: | -20 °C | Betriebstemperatur max.: | 60 °C | Anwendungsbereich: | Heizöl, Flüssiggas (in Gasphase), Druckluft | Gewindenorm: | G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1 | DVGW-Zulassung: | DIN 4817-1:1981-04 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 21,88* | € 28,23* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,29* | € 28,57* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 23,17* | € 30,03* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 24,66* | € 31,52* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 30,14* | € 38,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|