Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-4047322024877 Herst.-Nr.: 13.774 EAN/GTIN: 4047322024877 |
| | |
|
| | |
| Winkel-Verschraubung, starr, R 3/8 a., für Schlauch 12/9 mm, Betriebsdruck 0 - 10 bar, Temp. -10 °C bis 60 °C, POM. Weitere Informationen: | | Temperaturbereich max.: | 60 °C | Temperaturbereich min.: | -10 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Hydraulik Winkelstück, riegler winkel-einschraubverschraubung, druckluftschraubverbindung riegler, einschraubstutzen winkel, Schlauchverschraubungen »Polyoxymethylen« (POM), POM-Verschraubungen, Verschraubungen, Klemmringverschraubungen, Klemmringverschraubungen (Kunststoff), Schlauchverschraubungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,75* | € 0,95* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,73* | € 1,20* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 0,80* | € 1,27* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,49* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 1,03* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|