Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstern Hadeflex TX 060,PUR 98A,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstern Hadeflex TX 060,PUR 98A,rot
Kupplungsstern Hadeflex TX 060,PUR 98A,rot
Kupplungsstern Hadeflex TX 060,PUR 98A,rot
Artikel-Nr.:
     214I-1562894902
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129424
EAN/GTIN:
     4053569785839
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
Kupplungsstern Hadeflex® PUR Eigenschaften: • Sehr gute Beständigkeit gegen Öl und Ozon • Lange Lebensdauer Technische Daten: Material: Polyurethane
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
060
Nenndrehmoment:
800 Nm
Shorehärte A:
98 °
Weitere Suchbegriffe: 1562894902, 62894902
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,39*
€ 153,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,28*
€ 146,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,11*
€ 141,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,05*
€ 130,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.