Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstern Hadeflex TX 075,PUR 98A,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstern Hadeflex TX 075,PUR 98A,rot
Kupplungsstern Hadeflex TX 075,PUR 98A,rot
Kupplungsstern Hadeflex TX 075,PUR 98A,rot
Artikel-Nr.:
     214I-1562894899
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129425
EAN/GTIN:
     4053569785808
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr.75
kupplungsstern rot
Kupplungsstern Hadeflex® PUR Eigenschaften: • Sehr gute Beständigkeit gegen Öl und Ozon • Lange Lebensdauer Technische Daten: Material: Polyurethane
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Größe:
075
Nenndrehmoment:
1500 Nm
Shorehärte A:
98 °
Weitere Suchbegriffe: 1562894899, 62894899
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,12*
€ 194,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,34*
€ 163,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.