Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstern Hadeflex TX 075,PUR 92A,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstern Hadeflex TX 075,PUR 92A,schwarz
Kupplungsstern Hadeflex TX 075,PUR 92A,schwarz
Kupplungsstern Hadeflex TX 075,PUR 92A,schwarz
Artikel-Nr.:
     214I-1562894898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     126720
EAN/GTIN:
     4053569785792
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr.75
kupplungsstern schwarz
Kupplungsstern Hadeflex® PUR Eigenschaften: • Sehr gute Beständigkeit gegen Öl und Ozon • Lange Lebensdauer Technische Daten: Material: Polyurethane
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
075
Nenndrehmoment:
1250 Nm
Shorehärte A:
92 °
Weitere Suchbegriffe: 1562894898, 62894898
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,44*
€ 194,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,40*
€ 173,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,65*
€ 163,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,46*
€ 150,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.