Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstern Hadeflex X 075,PUR 98A,BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstern Hadeflex X 075,PUR 98A,BLAU
Kupplungsstern Hadeflex X 075,PUR 98A,BLAU
Kupplungsstern Hadeflex X 075,PUR 98A,BLAU
Artikel-Nr.:
     214I-1562894887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129415
EAN/GTIN:
     4053569785686
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr.75
kupplungsstern blau
Kupplungsstern Hadeflex® PUR Eigenschaften: • Sehr gute Beständigkeit gegen Öl und Ozon • Lange Lebensdauer Technische Daten: Material: Polyurethane
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
075
Nenndrehmoment:
1500 Nm
Shorehärte A:
98 °
Weitere Suchbegriffe: 1562894887, 62894887
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,49*
€ 155,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,57*
€ 139,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,22*
€ 133,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,50*
€ 121,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.