Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstern Hadeflex X 065,PUR 98A,BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstern Hadeflex X 065,PUR 98A,BLAU
Kupplungsstern Hadeflex X 065,PUR 98A,BLAU
Kupplungsstern Hadeflex X 065,PUR 98A,BLAU
Artikel-Nr.:
     214I-1562894885
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129414
EAN/GTIN:
     4053569785662
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
Kupplungsstern Hadeflex® PUR Eigenschaften: • Sehr gute Beständigkeit gegen Öl und Ozon • Lange Lebensdauer Technische Daten: Material: Polyurethane
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Größe:
065
Nenndrehmoment:
1000 Nm
Shorehärte A:
98 °
Weitere Suchbegriffe: 1562894885, 62894885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,07*
€ 152,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,74*
€ 140,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,76*
€ 129,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.