Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsstern Habix 75 PU 92 A,WEISS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsstern Habix 75 PU 92 A,WEISS
Kupplungsstern Habix 75 PU 92 A,WEISS
Kupplungsstern Habix 75 PU 92 A,WEISS
Artikel-Nr.:
     214I-1562894726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     135892
EAN/GTIN:
     4053569784078
Suchbegriffe:
Kupplungsstern
kupplungsstern gr.75
kupplungsstern weiß
Kupplungsstern Habix® PU Material: Polyurethane
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
75
Shore-Härte A:
92 °
Weitere Suchbegriffe: 1562894726, 62894726
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,75*
€ 154,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,92*
€ 139,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,91*
€ 121,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.