Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer, Form B 20x6,0 M4 Magnet NdFeB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachgreifer, Form B 20x6,0 M4 Magnet NdFeB
Flachgreifer, Form B 20x6,0 M4 Magnet NdFeB
Flachgreifer, Form B 20x6,0 M4 Magnet NdFeB
Flachgreifer, Form B 20x6,0 M4 Magnet NdFeB
Artikel-Nr.:
     214I-1562894292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569091305
EAN/GTIN:
     4059245169801
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Flachgreifer Form A und B – NdFeB Eigenschaften: • Geschirmtes System • Mit dem Dauermagnetwerkstoff NdFeB erhöht sich die Haftkraft gegenüber dem SmCo nochmals um ca. 10–20 % Material: • Gehäuse Stahl, verzinkt • Magnetkern NdFeB Temperaturbereich: max. 80 °C
Weitere Informationen:
L1:
6 mm
D:
20 mm
Form:
B
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer magnet, 1562894292, 62894292
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
419
5
€ 4,90*
ab € 3,46*
€ 4,94*
3 Tage
407
1
€ 8,50*
ab € 4,23*
€ 5,29*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,58*
€ 5,56*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 3,72*
€ 5,88*
Lager 214
411
1
€ 4,30*
ab € 4,58*
€ 7,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.