Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkanister-10 l Polyethylen-mit ALH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkanister-10 l Polyethylen-mit ALH
Wasserkanister-10 l Polyethylen-mit ALH
Wasserkanister-10 l Polyethylen-mit ALH
Artikel-Nr.:
     214I-1562893868
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     4103810211638
EAN/GTIN:
     4103810211638
Suchbegriffe:
Kunststoffkanister
Wasserkanister
Lebensmittelkanister
kunststoffkanister 10l weiß
Wasserkanister mit Ablasshahn Eigenschaften: • Für Wasser und flüssige Lebensmittel • Mit verschließbarem Ablasshahn • Separater Einfüllstutzen Material: Polyethylen Farbe: weiß
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,53 kg
Volumen:
10,0 l
H x B x T:
319 x 174 x 348 mm
Weitere Suchbegriffe: lebensmittelkanister, kunststoffkanister 10 l, 1562893868, 62893868
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 9,566*
€ 13,136*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,50*
ab € 10,76*
€ 15,63*
1 Tag
18
1
€ 5,90*
ab € 11,98*
€ 17,24*
1
€ 4,80*
ab € 13,82*
€ 19,83*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 27,00*
€ 38,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,52*
€ 45,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.