Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück / MS G/R 3/4 i./a./i.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück / MS G/R 3/4 i./a./i.
T-Stück / MS G/R 3/4 i./a./i.
T-Stück / MS G/R 3/4 i./a./i.
T-Stück / MS G/R 3/4 i./a./i.
Artikel-Nr.:
     214I-1562887372
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322066181
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T-Stück, innen/außen/innen Technische Daten: Material: Messing, blank Betriebsdruck: max. 60 bar Betriebstemperatur: max. 150 °C
Weitere Informationen:
L1:
73 mm
Gewinde:
G/R 3/4 Zoll
SW:
25 mm
L2:
33 mm
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, T-Stück, riegler t-stück messing, gewinde t-stück, gewinde t-stück messing, Abzweigstück, T-Abzweig, T-Abzweigstück, 1562887372, 62887372
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.