Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück / MS G/R 1/4 i./a./i.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück / MS G/R 1/4 i./a./i.
T-Stück / MS G/R 1/4 i./a./i.
T-Stück / MS G/R 1/4 i./a./i.
T-Stück / MS G/R 1/4 i./a./i.
Artikel-Nr.:
     214I-1562887366
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322066150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T-Stück, innen/außen/innen Technische Daten: Material: Messing, blank Betriebsdruck: max. 60 bar Betriebstemperatur: max. 150 °C
Weitere Informationen:
L1:
51 mm
Gewinde:
G/R 1/4 Zoll
SW:
13 mm
L2:
23,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, T-Stück, riegler t-stück messing, gewinde t-stück, gewinde t-stück 1/4", Abzweigstück, T-Abzweig, T-Abzweigstück, 1562887366, 62887366
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.