Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück / MS G 3/4 i./i./i.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
T-Stück / MS G 3/4 i./i./i.
T-Stück / MS G 3/4 i./i./i.
T-Stück / MS G 3/4 i./i./i.
T-Stück / MS G 3/4 i./i./i.
Artikel-Nr.:
     214I-1562887362
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322066204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
T-Stück, innen/innen/innen Technische Daten: Material: Messing, blank Betriebsdruck: max. 60 bar Betriebstemperatur: max. 150 °C
Weitere Informationen:
L1:
73 mm
Gewinde:
G 3/4 Zoll
SW:
25 mm
L2:
36,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, T-Stück, t-stück messing, gewinde t stück, Abzweigstück, T-Abzweig, T-Abzweigstück, 1562887362, 62887362
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.