Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelnippel G1 / G1.1/4AG/ MS / SW 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelnippel G1 / G1.1/4AG/ MS / SW 42
Doppelnippel G1 / G1.1/4AG/ MS / SW 42
Doppelnippel G1 / G1.1/4AG/ MS / SW 42
Doppelnippel G1 / G1.1/4AG/ MS / SW 42
Artikel-Nr.:
     214I-1562887110
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     4047322064217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Messing-Reduziernippel
Messing-Reduzierstück
Doppelgewindenippel, Außengewinde zylindrisch Material: Messing
Weitere Informationen:
L1:
32 mm
SW:
42 mm
Gewinde 1:
G 1"
Gewinde 2:
G1 1/4"
L2:
14 mm
L3:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, riegler messingfitting, messing doppelnippel, Nippel, Doppelgewindenippel, Gewindenippel, 1562887110, 62887110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.