Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PUR L-EL DN 102 (4")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PUR L-EL DN 102 (4")
Master-PUR L-EL DN 102 (4")
Master-PUR L-EL DN 102 (4")
Artikel-Nr.:
     214I-1562884422
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     110-100-207
EAN/GTIN:
     4053863004537
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur
Antistatischer Absaug-/Förderschlauch Master-PUR L-EL Eigenschaften: • Leicht • Elektrisch ableitfähig • Oberflächenwiderstand RO < 10³ omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Zulassen gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34 EU Einsatzbereiche: • Gefahrenzonen, in denen elektrisch ableitfähige Schläuche verlangt werden • Absaug- und Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe, flüssige und gasförmige Medien • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Ölnebelabsaugung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Date: Material: Polyurethan Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
102 mm
Außen-Ø:
110 mm
Betriebsdruck:
0,840 bar
Biegeradius:
110 mm
Gewicht:
950 g/m
Vakuum:
0,225 bar
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562884422, 62884422
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 419,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 41,959* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 550,48*
€ 655,0712
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 545,19*
€ 648,7761
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 504,81*
€ 600,7239
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 462,57*
€ 550,4583
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 419,59*
€ 499,3121
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.