Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelarmkupplung DIN2828 CS 2"-DN 50x8 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelarmkupplung DIN2828 CS 2"-DN 50x8 MS
Hebelarmkupplung DIN2828 CS 2"-DN 50x8 MS
Hebelarmkupplung DIN2828 CS 2"-DN 50x8 MS
Hebelarmkupplung DIN2828 CS 2"-DN 50x8 MS
Artikel-Nr.:
     214I-1562877355
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     871508200300
EAN/GTIN:
     4332163745235
Suchbegriffe:
Hebelarmkupplung
hebelarmkupplung 2"
hebelarmkupplung dn 50
Hebelarmschalenkupplung, Mutterteil, Werkstoff Ms RS-Schnellkupplungen entsprechen EN ISO 14420-7 (außer der Größe 1/2", 5" und 6") und sind dadurch kompatibel. Durch Eigenfertigung und hohe Lagerhaltung ist die Belieferung mit Neuprodukten und Ersatzteilen kurzfristig möglich. Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Keine Positionierung der Kupplungsseite • Sie brauchen keinen Spezialschlüssel • Schnelles Kuppeln • Vibrationsfest durch Exzenterkurve des Hebels • Sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl • Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Schaleneinband möglich • Hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren • Flugrostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl • Verwendung hochwertiger Dichtungen • Alle Erzeugnisse entsprechen den Richtlinien der EU-Produzentenhaftpflicht Eigenschaften: • Mit Pressaluschalen Betriebsdruck: 16 bar, aus Polypropylen, Größe 4": 10 bar Werkstoffkombination: Messing, Dichtung: Perbunan * DN: Schlauchinnendurchmesser x Wanddicke
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,20 kg
Größe:
2 Zoll
DN*:
50 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562877355, 62877355
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,45*
€ 113,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.