Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschweissnippel AN G1"AG SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschweissnippel AN G1"AG SS
Anschweissnippel AN G1"AG SS
Anschweissnippel AN G1"AG SS
Anschweissnippel AN G1"AG SS
Artikel-Nr.:
     214I-1562876650
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     401100000120
EAN/GTIN:
     4332163751670
Suchbegriffe:
Schweißnippel
schweißnippel 1"
Anschweißnippel AN, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571 Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnippel mit beiderseits gleichem Außengewinde Reduziernippel mit ungleichen Außengewinden Reduzierstücke mit einem Innengewinde einerseits und einem Außengewinde andererseits Muffen mit beiderseits leichtem Innengewinde Reduziermuffen mit ungleichen Innengewinden Anschweißnippel mit einem Anschweißende einerseits und einem Außengewinde andererseits Flanschgewindenippel mit einem Festflansch einerseits und einem Außengewinde andererseits Blindstopfen ein Verschluss mit Außengewinde Blindkappen ein Verschluss mit Innengewinde Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Teil des RS® Baukastensystems Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP • 2999 = DIN 2999/BSPT, NPT = API
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,12 kg
Gewinde:
G 1 Zoll
Abmessung:
33 x 23 x 35 mm
Weitere Suchbegriffe: 1562876650, 62876650
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.