Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindkappen BK G3/4"IG SS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindkappen BK G3/4"IG SS
Blindkappen BK G3/4"IG SS
Blindkappen BK G3/4"IG SS
Blindkappen BK G3/4"IG SS
Artikel-Nr.:
     214I-1562876550
Hersteller:
     Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
     250075000120
EAN/GTIN:
     4332163751373
Suchbegriffe:
Schweißnippel
schweißnippel 3/4"
Blindkappe BK, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4408/1.4571 Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnippel mit beiderseits gleichem Außengewinde Reduziernippel mit ungleichen Außengewinden Reduzierstücke mit einem Innengewinde einerseits und einem Außengewinde andererseits Muffen mit beiderseits leichtem Innengewinde Reduziermuffen mit ungleichen Innengewinden Anschweißnippel mit einem Anschweißende einerseits und einem Außengewinde andererseits Flanschgewindenippel mit einem Festflansch einerseits und einem Außengewinde andererseits Blindstopfen ein Verschluss mit Außengewinde Blindkappen ein Verschluss mit Innengewinde Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,05 kg
Gewinde:
G 3/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: 1562876550, 62876550
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.