Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Edelstahl-Fittings
>
Edelstahl-Doppelnippel
>
Artikel
Doppelnippel DN G3/4"AG SS
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214I-1562876282
Hersteller:
Stäubli Hamburg
Herst.-Nr.:
410075075120
EAN/GTIN:
4332163750093
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Doppelnippel DN, Werkstoff SS, Edelstahl 1.4571 Übergangsstücke sind Armaturen, die zwei Anschlussarmaturen miteinander verbinden oder eine Anschlussarmatur gegen die Umgebung dichtsetzen. Im Einzelnen unterscheidet man: Doppelnippel mit beiderseits gleichem Außengewinde Reduziernippel mit ungleichen Außengewinden Reduzierstücke mit einem Innengewinde einerseits und einem Außengewinde andererseits Muffen mit beiderseits leichtem Innengewinde Reduziermuffen mit ungleichen Innengewinden Anschweißnippel mit einem Anschweißende einerseits und einem Außengewinde andererseits Flanschgewindenippel mit einem Festflansch einerseits und einem Außengewinde andererseits Blindstopfen ein Verschluss mit Außengewinde Blindkappen ein Verschluss mit Innengewinde Eigenschaften: • Verschraubung flachdichtend • Teil des RS® Baukastensystems Zulassung/Norm: • Gewinde G = DIN ISO 228/BSP
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,07 kg
Gewinde:
G 3/4 Zoll
... >
Übergangsstücke
>
Doppelnippel
>
SS/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe:
Schweißnippel
,
schweißnippel 3/4"
,
edelstahl doppelnippel
,
edelstahl-doppelnippel g 3/4
,
1562876282
,
62876282
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,92*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen