Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamex B se DN 140


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flamex B se DN 140
Flamex B se DN 140
Flamex B se DN 140
Artikel-Nr.:
     214I-1562871284
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     120-140-601
EAN/GTIN:
     4053863002038
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Flammenresistenter Schlauch Flamex B se Eigenschaften: • Dreh- und verschiebefest eingegossene Federstahlspirale • Flexibel • Sehr leicht • Halogen- und weichmacherfrei • Gasdicht Beständigkeit: • Lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig • Gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 • Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2 Einsatzbereiche: • Schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe • Holzbearbeitungsmaschinen • Späneabsaugung in der Holzverarbeitung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN 53316 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
140 mm
Außen-Ø:
149 mm
Betriebsdruck:
0,500 bar
Biegeradius:
149 mm
Gewicht:
1210 g/m
Vakuum:
0,105 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 369,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 36,944* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,01*
€ 565,2619
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 474,12*
€ 564,2028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 440,19*
€ 523,8261
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 404,10*
€ 480,879
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 369,44*
€ 439,6336
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.