Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamex B se DN 115


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flamex B se DN 115
Flamex B se DN 115
Flamex B se DN 115
Artikel-Nr.:
     214I-1562871276
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     120-115-601
EAN/GTIN:
     4053863001994
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Flammenresistenter Schlauch Flamex B se Eigenschaften: • Dreh- und verschiebefest eingegossene Federstahlspirale • Flexibel • Sehr leicht • Halogen- und weichmacherfrei • Gasdicht Beständigkeit: • Lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig • Gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 • Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2 Einsatzbereiche: • Schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe • Holzbearbeitungsmaschinen • Späneabsaugung in der Holzverarbeitung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN 53316 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
115 mm
Außen-Ø:
124 mm
Betriebsdruck:
0,630 bar
Biegeradius:
124 mm
Gewicht:
980 g/m
Vakuum:
0,157 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 30,012* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,16*
€ 460,7204
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 384,83*
€ 457,9477
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,02*
€ 430,8038
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 332,28*
€ 395,4132
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 300,12*
€ 357,1428
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.