Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamex B-F se DN 76 (3")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flamex B-F se DN 76 (3")
Flamex B-F se DN 76 (3")
Flamex B-F se DN 76 (3")
Artikel-Nr.:
     214I-1562871212
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     310-075-601
EAN/GTIN:
     4053863001635
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
Flammenresistenter Schlauch Flamex B-F se Eigenschaften: • PU-Folienschlauch • Flexibel • Sehr leicht • Stauchbar • Halogen- und weichmacherfrei • Gasdicht Beständigkeit: • Lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig • Gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 • Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2 Einsatzbereiche: • Schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe • Holzbearbeitungsmaschinen • Späneabsaugung in der Holzverarbeitung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN 53316 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
76 mm
Außen-Ø:
83 mm
Betriebsdruck:
0,610 bar
Biegeradius:
43 mm
Gewicht:
500 g/m
Vakuum:
0,130 bar
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch, 1562871212, 62871212
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 22,104* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,33*
€ 333,5927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 275,92*
€ 328,3448
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,20*
€ 304,878
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,41*
€ 287,2779
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 221,04*
€ 263,0376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.