Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flamex B-F se DN 63


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flamex B-F se DN 63
Flamex B-F se DN 63
Flamex B-F se DN 63
Artikel-Nr.:
     214I-1562871206
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     310-063-601
EAN/GTIN:
     4053863001604
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
Schlauch schwer entflammbar
Schwerentflammbarer Schlauch
Flammenresistenter Schlauch Flamex B-F se Eigenschaften: • PU-Folienschlauch • Flexibel • Sehr leicht • Stauchbar • Halogen- und weichmacherfrei • Gasdicht Beständigkeit: • Lösungsmittel-, öl-, benzinbeständig • Gute UV- und Ozonbeständigkeit Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 • Entspricht den Auflagen der Holz-BG, BGI 739-2 Einsatzbereiche: • Schwer entflammbarer Förderschlauch für abriebverursachende Feststoffe • Holzbearbeitungsmaschinen • Späneabsaugung in der Holzverarbeitung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan mit Flammschutzadditiven (nach DIN 53316 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,5 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
63 mm
Außen-Ø:
71 mm
Betriebsdruck:
0,720 bar
Biegeradius:
37 mm
Gewicht:
360 g/m
Vakuum:
0,175 bar
Weitere Suchbegriffe: folienschlauch, 1562871206, 62871206
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 20,095* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,81*
€ 307,9839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,70*
€ 300,713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 234,51*
€ 279,0669
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 220,32*
€ 262,1808
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 200,95*
€ 239,1305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.