| |
|
| Artikel-Nr.: 214I-1562871126 Herst.-Nr.: 111-250-401 EAN/GTIN: 4053863047763 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Förderschlauch Master-PUR H Trivolution Eigenschaften: • Mittelschwere Ausführung • Mit dreh- und verschiebfester, eingegossener Federstahlspirale • Mikrobenresistent • Permanent antistatisch, Oberflächenwiderstand RO < 109 omega Zulassung/Norm: • Gemäß DIN 26057 Typ 2 • Schwer entflammbar gemäß DIN 4102 B1 Einsatzbereiche: • Absaugung von grobkörnigen Medien mit hohem Durchsatz, für abriebverursachende Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Standardschlauch für Industriestaubsauger • Granulat-Förderschlauch • Transport von Spänen • Absaugung und Transport von Papierfasern • Ölnebelabsaugung • Schutzschlauch gegen mechanische Belastung Technische Daten: Wandung: reines Polyester-Polyurethan (nach DIN 53 516 abriebfester als vergleichbares Polyether-Polyurethan) Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 1,4 mm Temperaturbereich: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C Weitere Informationen: | | Innen-Ø: | 250 mm | Außen-Ø: | 263 mm | Betriebsdruck: | 0,600 bar | Biegeradius: | 390 mm | Gewicht: | 3840 g/m | Vakuum: | 0,125 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilationsschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, abriebfester schlauch dn 250, 1562871126, 62871126 |
| | |
| |