Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PVC L DN 254 (10")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PVC L DN 254 (10")
Master-PVC L DN 254 (10")
Master-PVC L DN 254 (10")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870478
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     140-250-102
EAN/GTIN:
     4053863007569
Suchbegriffe:
Förderschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Ansauggarnitur
PVC-Absaug-/Förderschlauch Master-PVC L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Luft- und Klimatechnik, Schutzschlauch, Flüssigkeitsablauf Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
254 mm
Außen-Ø:
260 mm
Betriebsdruck:
0,110 bar
Biegeradius:
260 mm
Gewicht:
3190 g/m
Vakuum:
0,075 bar
Weitere Suchbegriffe: Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, ansauggarnitur, 1562870478, 62870478
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 38,067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 499,65*
€ 594,5835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 490,18*
€ 583,3142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 439,38*
€ 522,8622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 401,24*
€ 477,4756
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 380,67*
€ 452,9973
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.