Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PVC L DN 203 (8")


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PVC L DN 203 (8")
Master-PVC L DN 203 (8")
Master-PVC L DN 203 (8")
Artikel-Nr.:
     214I-1562870474
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     140-200-102
EAN/GTIN:
     4053863007545
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Master-PVC L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Luft- und Klimatechnik, Schutzschlauch, Flüssigkeitsablauf Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
203 mm
Außen-Ø:
214 mm
Betriebsdruck:
0,170 bar
Biegeradius:
214 mm
Gewicht:
2430 g/m
Vakuum:
0,150 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 312,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 31,263* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 412,08*
€ 490,3752
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 409,09*
€ 486,8171
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 383,83*
€ 456,7577
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,89*
€ 418,7491
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 312,63*
€ 372,0297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.