Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master-PVC L DN 180


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Master-PVC L DN 180
Master-PVC L DN 180
Master-PVC L DN 180
Artikel-Nr.:
     214I-1562870472
Hersteller:
     Masterflex
Herst.-Nr.:
     140-180-102
EAN/GTIN:
     4053863007538
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
PVC-Absaug-/Förderschlauch Master-PVC L Eigenschaften: • Leicht Einsatzbereiche: • Absaug- und Förderschlauch für Feststoffe, gasförmige und flüssige Medien • Transport feinkörniger Partikel wie Stäube und Pulver • Luft- und Klimatechnik, Schutzschlauch, Flüssigkeitsablauf Technische Daten: Wandung: Weich-PVC Spirale: Federstahldraht Materialstärke: 0,7 mm Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +80 °C
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
180 mm
Außen-Ø:
190 mm
Betriebsdruck:
0,170 bar
Biegeradius:
190 mm
Gewicht:
2010 g/m
Vakuum:
0,150 bar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 28,596* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 372,86*
€ 443,7034
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,57*
€ 440,9783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 348,12*
€ 414,2628
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 319,10*
€ 379,729
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,96*
€ 340,2924
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.